Beli mata gerinda flexible di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Wipro Die Grinder Flexible Shaft (Mesin Gerinda Tuner)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Wipro Die Grinder Flexible Shaft (Mesin Gerinda Tuner)
    atribut:
    • Length (mm): 900
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Voltage (V): 220-240
    • Collet Size (mm): 0.3-0.4
    • Ampere (A): 1
    • No Load Speed (rpm): 20000
    • Power (HP): 1/4
  2. BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp519.900

  3. TOTAL Gerinda Bor Mini
    Mulai

    Rp369.900

    TOTAL Gerinda Bor Mini
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
    • Input Power (W): 130
  4. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  5. TRUSCO Air Micro Grinder (Mesin Gerinda)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.199.900

    TRUSCO Air Micro Grinder (Mesin Gerinda)
    atribut:
    • Air Consumption (m³/minute): 0.15
    • Chuck Bore (phi mm): 3
    • Length (mm): 155
    • No Load Rotation Speed (rpm): 60000
    • Purpose of Use: Burring, chamfering and polishing during various parts processing. Molding die processing/glass processing. For light grinding.
    • Specifications: Hose Inlet/One Touch P Plug, Exhaust Method/Backward
    • Weight (g): 108
    • Working Pressure (MPa): 0.4 to 0.6
  6. BOSCH Flexible Flap Disc X435 (Amplas Susun)
    25%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp149.900

    BOSCH Flexible Flap Disc X435 (Amplas Susun)
    Deskripsi:
    Cakram amplas fleksibel -X435-100mm-40P, versi lurus - EN 13743. Sesuai untuk permukaan logamIdeal untuk amplas permukaan, permukaan datar atau berlekuk, tepi dan sudutTingkat data buang tinggi berkat aluminium oksida dipanaskan premium, alas penopang tahan lama dan cadangan cloth kokohSecara ketat sesuai dengan standar keselamatan EN13743
    atribut:
    • Diameter (mm): 100
    • Engine Model: Angle Grinder
    • Maximum Speed (rpm): 12100
  7. TEKIRO Deep Impact Socket DR. 1/2inch 6pt (Mata Sock Impact)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp76.900

    TEKIRO Deep Impact Socket DR. 1/2inch 6pt (Mata Sock Impact)
    Deskripsi:
    TEKIRO DR. K SOCK DEEP IMPACT Merupakan tool yang mempunyai ukuran 2.5 kali lebih panjang dari standard impact socket dan berfungsi pada saat standar socket tidak bisa digunakan.terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : CR-MO
    atribut:
    • Dimension 2 (mm): 13
  8. BOSCH Spade Drill Bit Self Cut Speed (Mata Bor Kayu Kipas)
    35%
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp33.900

    BOSCH Spade Drill Bit Self Cut Speed (Mata Bor Kayu Kipas)
    Deskripsi:
    Sesuai untuk kayu keras dan lunak, bahan bangunan ringan dan papan plesterSepuluh kali lebih cepat dari mata bor sekopBerkat ujung ulir self-feeding, bor bergerak mudah dan sangat cepat ke dalam kayuMata bor sekop dipatenkan BoschDiproduksi de
    atribut:
    • Cutter Type: Two cutters
    • Material: HSS-ISO-TEMP
    • Drill Bit Type: Flat
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Color: Abu-Abu Efek Sand Blast
    • Total length l2 (mm): 152
  9. BILIMA Flexible Grinding Wheel (Batu Gerinda Fleksibel)
    21%
    Mulai

    Rp10.900

    BILIMA Flexible Grinding Wheel (Batu Gerinda Fleksibel)
    Deskripsi:
    Batu amplas untuk Batuan, Kaca, dan Semen
    atribut:
    • Size: 4inch
    • Applications: for stone, glass, concrete
    • Diameter (mm): 100
    • Hole Diameter (mm): 16
  10. monotaro Carbide Rotary Bar
    36%
    Mulai

    Rp159.900

    monotaro Carbide Rotary Bar
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Carbide Rotary Burr
  11. CIG Safety/Protection Glasses Betta (Kacamata Safety)
    30%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp31.900

    CIG Safety/Protection Glasses Betta (Kacamata Safety)
    atribut:
    • Compliance: ANSI Z87.1
    • Anti Fog: No
    • Lens Material: polycarbonate
  12. CIG Safety/Protection Glasses Nile (Kacamata Safety)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp37.900

    CIG Safety/Protection Glasses Nile (Kacamata Safety)
    atribut:
    • Compliance: ANSI Z87.1
    • Anti Fog: No
    • Frame Color: Clear Frame
    • Lens Material: Polycarbonate
  13. TJAP MATA Grinding Stone Silicon Carbide (Batu Gerinda)
    Mulai

    Rp56.900

    TJAP MATA Grinding Stone Silicon Carbide (Batu Gerinda)
    Deskripsi:
    batu gerinda hijau / grinding wheel silicon carbide untuk batu kualitas premium teknologi Jerman
    atribut:
    • Size (inch): 6x1x1-1/4
  14. CIG Safety/Protection Glasses Piranha (Kacamata Safety)
    46%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp19.900

    CIG Safety/Protection Glasses Piranha (Kacamata Safety)
    atribut:
    • Compliance: ANSI Z87.1
    • Anti Fog: No
    • Lens Material: Polycarbonate
  15. NORTON 39 C-GC - Silicone Carbide Straight T1 - A
    Mulai

    Rp189.900

    NORTON 39 C-GC - Silicone Carbide Straight T1 - A
    Deskripsi:
    Mesin gerinda merupakan salah satu mesin perkakas yang digunakan untuk mengasah, memotong, ataupun menggerus benda kerja dengan tujuan atau kebutuhan tertentu. Prinsip kerjanya adalah mata gerinda berputar dan bersentuhan dengan benda kerja sehingga terjadi pengikisan, penajaman, pengasahan, atau pemotongan.
Daftar Harga mata gerinda flexible Terbaru November 2026
Wipro Die Grinder Flexible Shaft (Mesin Gerinda Tuner)Rp1.399.900
BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)Rp519.900
TJAP MATA Cutting Wheel Stainless Flexible (Mata Gerinda Potong)Rp9.900
TOTAL Gerinda Bor MiniRp369.900
WISON Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)Rp1.099.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000
TRUSCO Air Micro Grinder (Mesin Gerinda)Rp3.199.900
Unoair Air Grinder Kit (Mesin Gerinda)Rp999.900
BOSCH Flexible Flap Disc X435 (Amplas Susun)Rp149.900
TEKIRO Deep Impact Socket DR. 1/2inch 6pt (Mata Sock Impact)Rp76.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)